曜日別特売
GLA-1592 カラテアポット 横浜ディスプレイミュージアム 02672298

カラテアポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02672298
品番
GLA-1592
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
材質
PVC、PE、鉄、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
30
全長(cm)
17
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9.5×9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする