横浜ディスプレイミュージアム
正月仏花組花L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02672578
品番
FP-1024
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
51