SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 TFM-105-02-S-D-A
TFM-105-02-S-D-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
02673575
品番
TFM-105-02-S-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)
対応