EHT-105-01-S-D Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 EHT-105-01-S-D SAMTEC 02673679

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 EHT-105-01-S-DEHT-105-01-S-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02673679
品番
EHT-105-01-S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
仕様
●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする