SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 EHF-117-01-L-D-SM-LC
EHF-117-01-L-D-SM-LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02673697
品番
EHF-117-01-L-D-SM-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 34●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)
対応