SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 IPT1-110-01-S-D-RA
IPT1-110-01-S-D-RA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02673916
品番
IPT1-110-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: IPT1●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 1.095 kV 、 775.0 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応