50cmシダーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02673960
品番
GLA-1612
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質
PE、鉄、PS、セメント、石(鉢:PP)
グリーン
幅(cm)
42
全長(cm)
47
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12.5×11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする