曜日別特売
FN343-10-05 Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 2.2nF 270 μH, 400 μH, 660 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER 02674248

Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 2.2nF 270 μH, 400 μH, 660 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩFN343-10-05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(112個)
注文コード
02674248
品番
FN343-10-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912,780
販売価格(税別)
¥829,800
仕様
●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 270 μH, 400 μH, 660 μH●漏れ電流: 0.34 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする