FN2090-16-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 4 mH 1.02 mA Two Stage 220kΩ SCHAFFNER 02674266

Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 4 mH 1.02 mA Two Stage 220kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
02674266
品番
FN2090-16-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。FN 2090シリーズのフィルタは、導電性減衰を特徴とし、高いフィルタ性能を必要とするノイズの多い用途向けに設計されています。一般的な用途には、電気・電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などがあります。. 2段フィルタ 非常に高いディファレンシャルモードとコモンモード減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ) オプションのセーフティバージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする