- 仕様
- ●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 330 μF, 4.7nF●インダクタンス: 22 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.4W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応