IPT1-115-01-S-D Samtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 IPT1-115-01-S-D SAMTEC 02675106

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 IPT1-115-01-S-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02675106
品番
IPT1-115-01-S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
仕様
●シリーズ: IPT1●ピッチ: 2.54mm●極数: 30●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●1Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする