QTH-020-01-L-D-DP-A-K Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 QTH-020-01-L-D-DP-A-K SAMTEC 02675736

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 QTH-020-01-L-D-DP-A-K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02675736
品番
QTH-020-01-L-D-DP-A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 175.0 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする