曜日別特売

ポトススプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02675789
品番
FG-4368R
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
材質
ポリエステル、PE、鉄
GR
幅(cm)
22
全長(cm)
58
寸法(Φcm)
葉径:3.5~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする