曜日別特売
FN2070-6-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH 0.734 mA Two Stage 3.2W 220kΩ SCHAFFNER 02675876

Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH 0.734 mA Two Stage 3.2W 220kΩFN2070-6-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
02675876
品番
FN2070-6-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
仕様
●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●寸法: 57.5×113.5×45.4mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 3.2W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする