- 仕様
- ●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 40 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応