Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード02676260品番CC69L-2024-01-T-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする