曜日別特売
TFML-110-01-S-D-RA Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFML-110-01-S-D-RA SAMTEC 02676321

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFML-110-01-S-D-RATFML-110-01-S-D-RA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02676321
品番
TFML-110-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
仕様
●シリーズ: TFML●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 5.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板スルーホールソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9105 767-9105 )を参照してください。 かん合先の基板対基板SMTソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9101 767-9101 )を参照してください。. スルーホール実装ヘッダ、ロック付き - TFMLシリーズ. SamtecのこれらのTFMLシリーズ基板対基板ヘッダは、かん合ロック機能を備えた1.27 mmピッチスルーホール端子ストリップです。 ヘッダの窪みとかん合TFMLソケットのボスとの摩擦によりロックされます。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップのポストは、直径0.46 mmです。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップ製品は、0.76 μmの金めっきコンタクトと0.076 μmの金めっきテールを備えています。. 絶縁物材質: 黒色LCP 定格電流: 5 A @ 20 ℃ (6極(2×3)給電) 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする