- 仕様
- ●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 3.3 nF, 470nF●インダクタンス: 8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 330kΩ●FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。FN 2090シリーズのフィルタは、導電性減衰を特徴とし、高いフィルタ性能を必要とするノイズの多い用途向けに設計されています。一般的な用途には、電気・電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などがあります。. 2段フィルタ 非常に高いディファレンシャルモードとコモンモード減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ) オプションのセーフティバージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応