曜日別特売
EHT-110-01-S-D-SM-LC Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D-SM-LC SAMTEC 02677021

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D-SM-LC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02677021
品番
EHT-110-01-S-D-SM-LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●オス/メス: オス●Samtec EHT-1110-01-S-D-SM-LC は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ SMT リード配置:最大 0.10 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする