FN2060-20-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 600 μH 0.734 mA Two Stage 220kΩ SCHAFFNER 02677705

Schaffner EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 600 μH 0.734 mA Two Stage 220kΩFN2060-20-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
02677705
品番
FN2060-20-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2060●動作周波数: 400Hz●長さ: 113.5mm●奥行き: 45.4mm●高さ: 57.5mm●寸法: 113.5×45.4×57.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする