曜日別特売
SP051 ステンレスレスパイプ 電成興業 02678877

ステンレスレスパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び51
寸法D(Φmm)50.8
内容量1個注文コード02678877品番SP051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法(mm)4000質量(kg)7.36寸法L(mm)最大24、最小22呼び51寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする