電成興業
ステンレスレスパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
75
19
25
31
39
51
63
75
16
22
28
36
42
54
70
82
104
寸法D(Φmm)
76.3
19
25
32
38
50.8
63.5
76.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
89.1
114.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02678895
品番
SP075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
4000
質量(kg)
14.8
寸法L(mm)
最大30、最小28
呼び
75
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
76.3