電成興業
パイプエンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1個
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(10個)
質量(kg)
0.005
0.078
0.105
0.002
0.005
0.007
0.012
0.016
0.029
0.04
0.004
0.006
0.009
0.017
0.015
0.026
0.044
0.058
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
02679367
品番
PEC025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.005
色
ワインレッド
寸法L(mm)
21.5
寸法d(mm)
18.5
寸法D(mm)
28.5