電成興業
パイプキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
27.6
21.5
27.6
34.6
41
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02679516
品番
PC025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.003
色
ワインレッド
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
27.6
寸法d(Φmm)
25.2