PNK082W PE用防水型ねじなしコネクタ 電成興業 02679638

PE用防水型ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法S(Φmm)82.3
内容量1個注文コード02679638品番PNK082W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
セット内容トルクビス:2本質量(kg)0.611寸法L(mm)94.6寸法L1(mm)27寸法d(Φmm)90.2仕上ポリエチレンライニング寸法S(Φmm)82.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする