電成興業
ステンレス ビス止コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
31
16
19
22
25
28
31
36
39
42
51
54
63
70
75
82
104
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679717
品番
SNK031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
47.5
寸法L1(mm)
14
呼び
31
寸法L2(mm)
31
寸法d(Φmm)
32.6