電成興業
ステンレス ビス止コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
36
16
19
22
25
28
31
36
39
42
51
54
63
70
75
82
104
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679726
品番
SNK036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.187
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
21
呼び
36
寸法L2(mm)
35
寸法d(Φmm)
43.5