SNK082 ステンレス ビス止コネクタ 電成興業 02679805

ステンレス ビス止コネクタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び82
内容量1個注文コード02679805品番SNK082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容トルクビス:M5×2本質量(kg)0.508寸法L(mm)80寸法L1(mm)27呼び82寸法L2(mm)48寸法d(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする