電成興業
ステンレス 防水ビス止めコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
75
19
25
31
39
51
63
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679891
品番
SNK075W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.298
寸法L(mm)
74
寸法L1(mm)
21
呼び
75
寸法L2(mm)
42
寸法d(Φmm)
77.2