電成興業
ステンレス防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
16
16
22
28
36
42
54
70
71
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679900
品番
SNK016W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×1本
質量(kg)
0.091
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
14
呼び
16
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
22.5