電成興業
ステンレス防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
42
16
22
28
36
42
54
70
71
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679936
品番
SNK042W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.28
寸法L(mm)
72
寸法L1(mm)
23
呼び
42
寸法L2(mm)
36
寸法d(Φmm)
49.5