曜日別特売
SNK054W ステンレス防水ねじなしコネクタ 電成興業 02679945

ステンレス防水ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び54
内容量1個注文コード02679945品番SNK054W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
セット内容トルクビス:M5×2本質量(kg)0.388寸法L(mm)81寸法L1(mm)25呼び54寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)61.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする