電成興業
ステンレス防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
104
16
22
28
36
42
54
70
71
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679979
品番
SNK104W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×3本
質量(kg)
0.955
寸法L(mm)
99
寸法L1(mm)
30
呼び
104
寸法L2(mm)
56
寸法d(Φmm)
115.4