曜日別特売
NKZ082 溶融亜鉛ビス止コネクタ 電成興業 02680356

溶融亜鉛ビス止コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法S(Φmm)82.3
内容量1個注文コード02680356品番NKZ082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
セット内容トルクビス:2本質量(kg)0.63寸法L(mm)82.8寸法L1(mm)27寸法d(Φmm)88.9仕上溶融亜鉛めっき寸法S(Φmm)82.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする