CZ054 溶融亜鉛 カップリング 電成興業 02681485

溶融亜鉛 カップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)68
内容量1個注文コード02681485品番CZ054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(kg)0.407寸法L(mm)64呼びG54寸法D(Φmm)68仕上溶融亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする