C025 カップリング 電成興業 02681765

カップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法D(Φmm)29.5
内容量1箱(10個)注文コード02681765品番C025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(kg)0.05寸法L(mm)34呼びC25寸法D(Φmm)29.5仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする