電成興業
カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
寸法D(Φmm)
54.5
83
68
84
97
110.5
123.5
23
29.5
36
42.5
56
70
25
31
37.5
48.5
54.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02681860
品番
C042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.237
寸法L(mm)
56
呼び
G42
寸法D(Φmm)
54.5
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330