CZ016 溶融亜鉛 カップリング 電成興業 02682176

溶融亜鉛 カップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法D(Φmm)25
内容量1箱(10個)注文コード02682176品番CZ016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(kg)0.041寸法L(mm)38呼びG16寸法D(Φmm)25仕上溶融亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする