電成興業
鋼板ねじなし丸BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
3方出
1方出
3方出
4方出
直角2方出
直線2方出
呼び
E31
E19
E25
E31
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683540
品番
NM313S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.53
種類
3方出
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
44
呼び
E31
寸法D(Φmm)
36.3
寸法d(Φmm)
32.3
JIS規格
JIS C 8340
寸法A(Φmm)
100
寸法S(Φmm)
29
寸法P(Φmm)
84