電成興業
鋳物 ユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
厚鋼
薄鋼
厚鋼
寸法H(mm)
78
35
42
47
62
63
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683908
品番
LB054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
165
寸法D(Φmm)
72
寸法B(mm)
75
寸法T(mm)
4.5
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法S(Φmm)
56