曜日別特売
M191 鋳物 丸型BOX 電成興業 02683917

鋳物 丸型BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類1方出
タイプ薄鋼
寸法H(mm)40
寸法L(mm)18
内容量1個注文コード02683917品番M191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋳鉄タイプ薄鋼種類1方出寸法L(mm)18寸法H(mm)40寸法D(Φmm)28寸法T(mm)3仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき寸法A(Φmm)89寸法S(Φmm)16寸法P(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする