電成興業
鋳物 丸型BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
1方出
1方出
3方出
4方出
直角2方出
直線2方出
タイプ
厚鋼
薄鋼
厚鋼
寸法H(mm)
44
40
44
55
寸法L(mm)
20
18
20
25
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683996
品番
M281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼
種類
1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
44
寸法D(Φmm)
42
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法A(Φmm)
100
寸法S(Φmm)
29
寸法P(Φmm)
84