曜日別特売
LB022HZ 溶融亜鉛ユニバーサルLB保護 電成興業 02684389

溶融亜鉛ユニバーサルLB保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)42
内容量1個注文コード02684389品番LB022HZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋳鉄寸法L(mm)20寸法H(mm)42寸法A(mm)90寸法D(Φmm)35寸法B(mm)40寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス寸法S(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする