電成興業
溶融亜鉛丸BOX 保護管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
1方出
1方出
3方出
4方出
寸法H(mm)
40
40
44
寸法L(mm)
20
18
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684416
品番
M221HZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
種類
1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
35
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
寸法A(Φmm)
89
寸法S(Φmm)
22
寸法P(Φmm)
73