曜日別特売
SK1911 ステンレスレス 角型 電成興業 02685841

ステンレスレス 角型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法H(mm)40
種類1個用1方出
質量(kg)0.273
内容量1個注文コード02685841品番SK1911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.273種類1個用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)40呼び19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする