福助工業
ラッピーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10袋×50枚)
1ケース(8袋×50枚)
1ケース(6袋×50枚)
1ケース(10袋×50枚)
1ケース(4袋×50枚)
幅(mm)
180
200
220
240
180
260
320
高さ(mm)
170
185
240
270
170
235
250
315
奥行(mm)
60
70
140
160
60
90
120
210
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×50枚)
注文コード
02686025
品番
0124001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
未晒無地製品を大小8サイズ追加し、ラインナップを充実させました。
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンでご使用頂けます。
カラー紐(焦げ茶)wp使用し、見た目にアクセントを付けました。
奥行(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
170
材質
未晒無地
紙厚(g/m
2
)
80
質量(g/枚)
14
関連資料:
(1.9MB)