横浜ディスプレイミュージアム
フィカスシタシオンブランチM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02686456
品番
FG-5198
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
葉幅:2.5
全長(cm)
70