曜日別特売

仏花ブッシュLL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02687129
品番
FP-0836
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
MIX
幅(cm)
40
全長(cm)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする