横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルシェフレラスプレーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02688012
品番
FG-5469
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
49
寸法(Φcm)
複葉径:Φ15.5