曜日別特売
SBS051S ステンレスレスサドルベースセット 電成興業 02689526

ステンレスレスサドルベースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02689526品番SBS051S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)0.119寸法L(mm)114呼び51寸法t(mm)2寸法P(mm)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02689526SBS051S38998700SBS051SSBS051S ステンレスサドルベースセット 電成興業 38998700ステンレスサドルベースセット電成興業1箱(10個)
7,698
税込8,468
11:相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする